Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Schuko Zwischenstecker
>
Artikel
REV 00135501 Spannungsschutz Weiß 3 AC-Ausgänge 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-9632834
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
00135501
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Überspannungssteckdosen Adapter
1 Schutzkontakt- und 2 Eurosteckdosen.
- Mit Überspannungsschutz 1,5 kA.
- Mit beleuchtetem Kontrollschalter.
- 16 A, 250 V~, 3500 W.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
Spitzenstrom
3500 W
Spitzenstrom-Normales Modus
1500 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,66*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen