Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner MAV75 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner MAV75 Montage-Kit
Preisner MAV75 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9635648
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MAV75
EAN/GTIN:
     4031136001476
Suchbegriffe:
Antennen-Mastverlängerung
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Mastverlängerung für Rundfunkantennen für Rohr D = bis 60mm, Länge 750mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.