Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Spaha481300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Spaha481300
Preisner Spaha481300
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9635678
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPAHA481300
EAN/GTIN:
     4031136001353
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
dachsparren masthalter
Dachsparrenhalter Rohrlänge 130cm D:48mm Sparrenabstand 55-95cm ausziehbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1300 mm
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preisner
DIMA50
ab € 5,66*
Zubehör
Preisner
244001
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.