Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Spaha48900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Spaha48900
Preisner Spaha48900
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9635682
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SPAHA48900
EAN/GTIN:
     4031136001346
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
Dachsparrenhalter Rohrlänge 90cm D:48mm Sparrenabstand 55-90cm ausziehbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Durchmesser
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preisner
DIMA50
ab € 5,67*
Zubehör
Preisner
244001
ab € 23,20*
Zubehör
Preisner
244022
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.