Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230604440028 Herst.-Nr.: MR445 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DVD+R Rohlinge sind einmal beschreibbare DVD's. Aufgrund der Kapazität von 4,7GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch herrvorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern.
Eigenschaften - 4,7GB - 16x - High Quality Azo-Dye ! - Große Kompatibilität mit Brennern und Software - Höchstmaß an Aufnahmestabilität - Hervorragende Archivlebensdauer - Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar - Speichert das 7-fache einer CD-R - Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit
Wesentliche Anwendungen - Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung - Hohe Speicherdichte - Transfer von Videos und großer Dateien - Ideal für langfristige Datenarchivierung - Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 16 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD+R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,85* | € 10,22* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,93* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,28* | € 12,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,60* | € 12,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,86* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|