Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery LR3427-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96518019
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3427-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten


Seien Sie umweltbewusst und verwenden Sie so weit es geht umweltfreundliche Produkte, ob im Büro oder zu Hause! Mit unseren Recycling Universal-Etiketten schonen Sie Umwelt und Klima durch einen deutlich geringeren Verbrauch an Energie und Wasser bei der Produktion. Die naturweißen Recycling-Etiketten sind nämlich wahre Alleskönner. Das Format 105 x 74 mm dieser Etiketten eignet sich unter anderem perfekt zur sauberen Beschriftung von z.B. Sammelmappen. Zudem ist das Format perfekt auf das Format der INTERNETMARKE der Deutschen Post abgestimmt, so können Sie Porto einfach selbst drucken. Die praktische 10-Blatt-Kleinpackung - einfach ideal fürs Home Office und für eine vielseitige, zuverlässige und umweltschonende Anwendung.

Das Etiketten-Obermaterial besteht aus 100% chlorfrei gebleichtem Altpapier. Bei der Herstellung entstehen weniger Emissionen, die Produktionsabfälle werden komplett wiederverwertet, dabei vermeiden Sie auch zusätzliche Waldrodung! Die vorbildlichen Nachhaltigkeits-Eigenschaften werden durch die Zertifizierung mit dem Blauen Engel garantiert.

Zum Thema Umwelt haben wir schon viel erreicht! Unser Unternehmen ist seit 2020 zertifiziert klimaneutral und verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom und -gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung sind am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern angesiedelt. So können wir nicht nur höchste Qualitätsstandards garantieren, sondern auch hohe Umweltstandards setzen und kurze Lieferwege ermöglichen. Made in Germany.

Wie bei allen unseren Produkten können Sie sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf auf Laser-Druckern ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Der problemlose Etikettendruck auf Laser-Druckern wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt. Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Thermal Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Zertifizierung
TÜV
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
74 mm
Etikettenhöhe
105 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Enthält nicht
Chlor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.