Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECM Tamper druckregulierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECM Tamper druckregulierend
ECM Tamper druckregulierend
ECM Tamper druckregulierend
ECM Tamper druckregulierend
ECM Tamper druckregulierend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96520293
Hersteller:
     ECM
Herst.-Nr.:
     89415
EAN/GTIN:
     4260013824246
Tamper druckregulierend Für konstanten Druck auf das Kaffeemehl Gleichbleibender Anpressdruck auf das Kaffeemehl von ca. 20 kg In sorgfältiger Handarbeit aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Stampfer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Edelstahl
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.