Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Asrock H670 Steel Legend Intel H670 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96560563
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBHB0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936562
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H670
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
70 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
4
Thunderbolt-Stiftleisten
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5000 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.