| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96563005 Herst.-Nr.: 6070/4-2 EAN/GTIN: 4006381564229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der umweltfreundliche Marker STABILO GREEN BOSS Pastel im 4er Etui
Der STABILO GREEN BOSS Pastel kombiniert Qualität mit Nachhaltigkeit und ist die perfekte Wahl, wenn du umweltbewusst bist. Er ist aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt und schon somit die natürlichen Ressourcen.
Trendfarben Pastell
Den STABILO GREEN BOSS Pastel gibt es in den 4 zarten Pastell-Farben, die frischen Wind in deine Notizen bringen: Ob mit einem Hauch von Minzgrün, rosigem Rouge, zartem Türkis oder einem Schimmer von Lila – so macht Markieren gute Laune!
Präzises Markieren und kein Austrocknen
Durch die einzigartige STABILO Anti-Dry-Out Technologie zeichnet sich der GREEN BOSS Pastel für langes konzentriertes Arbeiten aus und kann bis zu 4 Stunden ohne Kappe geöffnet bleiben, ohne auszutrocknen. Dank der abgeschrägten Spitze kann er sowohl dünne (2 mm) als auch dicke (5 mm) Linien markieren, mit denen du sowohl große Textblöcke als auch kleine Schriftarten präzise hervorheben kannst.
Recycling aus Schraubverschlüssen
Wusstest du, dass STABILO ein Projekt zum Recycling von Kunststoffen hat? Bei diesem Projekt wird aus Schraubverschlüssen von Getränkeflaschen der Recycling-Kunststoff „Procyclen“ hergestellt. Diesen Recycling-Kunststoff verwendet STABILO, um 83 Prozent der Hülle des STABILO GREEN BOSS Pastel herzustellen. So können bis zu 50 Prozent Treibhausgasemissionen eingespart werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 96082000 | Merkmale | Schreibfarben | Grün, Minze, Pink, Violett | ![](/p.gif) | Typ der Spitze | Meißel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Mintfarbe, Pink, Violett | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 2 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 5 mm | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | ![](/p.gif) | Cap-Off-Tinte | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 17 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 110 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 137 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 94 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |