Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett
STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett
STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett
STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett
STABILO GREEN BOSS Marker Meißel Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96563009
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/155
EAN/GTIN:
     4006381564199
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der umweltfreundliche Marker STABILO GREEN BOSS Pastel

Der STABILO GREEN BOSS Pastel kombiniert Qualität mit Nachhaltigkeit und ist die perfekte Wahl, wenn du umweltbewusst bist. Er ist aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt und schont somit die natürlichen Ressourcen.

Trendfarben Pastell

Den STABILO GREEN BOSS Pastel gibt es in den 4 zarten Pastell-Farben, die frischen Wind in deine Notizen bringen: Ob mit einem Hauch von Minzgrün, rosigem Rouge, zartem Türkis oder einem Schimmer von Lila – so macht Markieren gute Laune!

Präzises Markieren und kein Austrocknen

Durch die einzigartige STABILO Anti-Dry-Out Technologie zeichnet sich der GREEN BOSS Pastel für langes konzentriertes Arbeiten aus und kann bis zu 4 Stunden ohne Kappe geöffnet bleiben, ohne auszutrocknen. Dank der abgeschrägten Spitze kann er sowohl dünne (2 mm) als auch dicke (5 mm) Linien markieren, mit denen du sowohl große Textblöcke als auch kleine Schriftarten präzise hervorheben kannst.

Recycling aus Schraubverschlüssen

Wusstest du, dass STABILO ein Projekt zum Recycling von Kunststoffen hat? Bei diesem Projekt wird aus Schraubverschlüssen von Getränkeflaschen der Recycling-Kunststoff „Procyclen“ hergestellt. Diesen Recycling-Kunststoff verwendet STABILO, um 83 Prozent der Hülle des STABILO GREEN BOSS Pastel herzustellen. So können bis zu 50 Prozent Treibhausgasemissionen eingespart werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Cap-Off-Tinte
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.