Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
SHOKZ OpenRun Pro Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96569344
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S810PK
EAN/GTIN:
     850033806328
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wir stellen Ihnen OpenRun Pro - unsere besten Kopfhörer überhaupt - vor. Sie verfügen über einen verbesserten Bass, eine 10-stündige Akkulaufzeit und eine Schnellladefunktion. Neueste 9. Generation der Knochenschall-Technologie (Shokz TurboPitchTM-Technologie genannt) und ein raffiniertes Design. Alles das mit unserem charakteristischen Design für situative Umgebungswahrnehmung und einem bequemen Halt, den Sie kennen und lieben. Musik ist dazu gedacht, Sie in Bewegung zu bringen und OpenRun Pro lässt genau dies geschehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP, AVRCP, SBC
Bluetooth-Version
5.1
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akkuladezeit
1 h
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.