| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96581022 Herst.-Nr.: 70329 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 8 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat8 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 25 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 25000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 2000 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |