Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia KFT20 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia KFT20 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Emporia KFT20 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96582881
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     KFT-20
EAN/GTIN:
     9005613163617
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
ISDN Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigegerät
75 x 30 mm
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl der Rufton-Lautstärken
3
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.