Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Comics und Graphic Novels zeichnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Comics und Graphic Novels zeichnen
ISBN Comics und Graphic Novels zeichnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772461934
EAN/GTIN:
     9783772461934
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Entdecken Sie die Welt des Comic-Künstlers und zeichnen Sie Ihr eigenes Werk! Wie wird man ein erfolgreicher Comiczeichner? Wie entwirft man eine gute Graphic Novel? Wie erweckt man Charaktere zum Leben? Das alles und noch viel mehr vermittelt dieses Buch. Von den Anfängen des Figurenzeichnens zum Herausarbeiten der letzten Details eines kompletten Comics oder Graphic Novels wird alles gezeigt, was der angehende Comic-Künstler braucht. Konzept und Komposition, Charaktere, Gesichtsausdrücke und Bewegung, Action, Atmosphäre, Hintergründe und Sprechblasen – all das erklärt der erfolgreiche Comic-Autor Daniel Cooney in detaillierten Beispielen und leicht verständlichen Anleitungen. Zusätzlich gibt es Tipps von Profis der Comic-Szene und eine komplette Graphic Novel mit Autorenkommentar als Extrakapitel. Aus dem Vorwort: "Ziel dieses Buches ist, dem angehenden Künstler zu zeigen, wie er die Prinzipien des Zeichnens anwenden kann, um dynamische und überzeugende Figuren für Comicbücher und Graphic Novels zu erschaffen. Betrachten Sie dieses Buch als eines von vielen Hilfsmitteln, mit denen Sie arbeiten, um die Kunst des Figurenzeichnens zu lernen. Was Sie auf diesen Seiten lernen werden, habe ich meinerseits von meinen Lehrern und Kollegen gelernt, die es wiederum von ihren Vorgängern gelernt haben. Und man lernt nie aus – ich selbst arbeite seit 15 Jahren als professioneller Comiczeichner, aber manche Sachen beginne ich jetzt erst zu verstehen. Was ich jedoch sicher weiß, ist, dass es keine Abkürzungen gibt und kein Geheimnis, keinen Trick, um eine gute Figur zu zeichnen. Alles, was ich Ihnen anbieten kann, ist eine Hilfestellung, damit Sie Ihren eigenen Weg gehen können, um ein guter Künstler zu werden." (Daniel Cooney) Buch inklusive: - Viele Projekte mit detaillierter Beschreibung (darunter Figuren zeichnen, Kleidung zeichnen, Hintergründe gestalten, Bewegungen darstellen) - Erklärungen, wie man Computer und Software als Hilfsmittel einsetzt - Mit der Zusammenstellung einer eigenen Referenzbibliothek
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
25/1/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772461934
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.