Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN CraSy EaSyness


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
ISBN CraSy EaSyness
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772448027
EAN/GTIN:
     9783772448027
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
15 einfache Strick-Anleitungen und schöne Schmeichelschnitte von CraSy Sylvie Kennst du schon #strickflixen? Das heißt einfach mal abschalten, den ganzen Stress vergessen und sich so richtig entspannen. Mit den neuen Strickideen der ErfolgsautorinCraSy Sylvie Raschgelingt das ganz bestimmt. In diesem Buch hat sich die begeisterte Strickerin speziell Anleitungen ausgedacht, bei denen man den Kopf abschalten und die Nadeln vor sich hin klappern lassen kann. Nebenher die neue Lieblingsserie gucken, mit der besten Freundin plauschen oder den Blick einfach in die Ferne schweifen lassen, ist so gar kein Problem. Die Anleitungen bestechen durch das einzigartige Design von CraSy Sylvie, das jedes Modell wieder zu einem Hingucker macht. Ob cooler Pullover mit Bindeband, trendy Shirt in modischen Farben, Stulpen, Poncho oder Schulterwärmer - jedes Modell ist ein echtes Highlight und ein absolutes Must-have für die neue Strick-Saison. Als extra Bonbon hat sich Sylvie Rasch wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht: Jedes Modell kann entweder kuschelig im Casual-Look oder aber richtig schick im Business-Style getragen werden. Mit den Tipps und Tricks der Autorin findest du je nach Anlass ganz bestimmt die richtige Tragevariante für dich. Also Stricknadeln raus und los geht's! Aus dem Vorwort:"Du findest hier Modelle, die vornehmlich glatt rechts oder kraus rechts gestrickt sind. Damit bieten sie dir ganz viel Raum für Individualität. Du kannst sie genau so stricken, wie hier beschrieben, oder du experimentierst mit Farben oder Texturen und Effektgarnen. Je nachdem, welches Garn du verwendest oder welche Garne du kombinierst, erhältst du ein völlig neues Design. Für alle, die mehr brauchen als nur glatt rechte Maschen, gilt der Grundsatz – fühlt euch frei und habt Spaß dabei. Öffnet euer Musterbuch, welches ihr daheim habt und baut euch Musterstreifen ein, egal ob Quersteifen oder Längsstreifen, ob mit Löchern, Zöpfen oder Strukturmustern, hier könnt ihr euch austoben und euer ganz individuelles Designerteil zusammenbauen.' (Sylvie Rasch) Buch inklusive: - 15 einfache Strickmodelle in zwei Varianten - im Casual-Look und im Business-Style - Videokurs rund ums Stricken von CraSy Sylvie - Tipps, Alphabet und Motive
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
5/8/2019
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448027
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.