Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
ISBN Die 100 schönsten Mützen & Schals
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772481086
EAN/GTIN:
     9783772481086
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
"Mit schicken DIY-Accessoires entspannt durch den Winter Dieses TOPP Handarbeitsbuch "Die 100 schönsten Mützen & Schals. Häkeln & Stricken" aus dem frechverlag vereint vielfältige Winteraccessoires zum Selbstmachen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Starten Sie jetzt Ihr Projekt Mützen und Schals stricken! Schals und Mützen in allen Variationen Peppen Sie Ihre Garderobe mit traumhaften Schals, Mützen und Tüchern auf und kreieren Sie Ihre ganz eigenen Accessoires. Schließlich sind Schals und Mützen nicht nur deshalb so beliebt, weil sie warmhalten – sondern auch, weil sie bei jedem Outfit für einen gekonnten Hingucker sorgen. Dieses Buch ist der perfekte Begleiter, wenn Sie gern Häkeln und Stricken und Lust auf neue, frische Inspirationen für Ihre Handarbeits-Sessions haben! Dieser Ratgeber versammelt dabei alle Designs: hippe, coole, Klassiker, elegante und die zurückhaltende. Mit 100 Schals und Mützen zum Häkeln und Stricken ist dieses Buch eine wahre Bereicherung für jede Sammlung! Unter den zahlreichen vielfältigen Projekten wird wohl jeder Fan kuscheliger Wollware das Passende für sich finden. Ob Loop oder Norwegerschal, feminines Häkeltuch oder elegantes Umhängetuch – die große Auswahl lässt nichts aus. Auch die Mützen gestalten sich entsprechend abwechslungsreich und halten von der klassischen Wollmütze über Beanies bis hin zu feinen Baskenmützen alles bereit, was Sie sich für die kalten Tage wünschen können. Die Accessoires sind dabei thematisch nach Damen, Herren und Kindern unterteilt sowie nach Häkel- und Strickarbeiten. Der kompakte Band umfasst 208 Seiten im handlichen Format und besticht neben der großen Vielfalt auch mit seinem kleinen Preis. Schals und Mützen stricken hat schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht! Und dabei sind die Mützen und Schals auch das ideale Geschenk!"
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
9/8/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772481086
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.