Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
ISBN Freundschaftsbänder mit Motiven (kreativ.kompakt.)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772442179
EAN/GTIN:
     9783772442179
Suchbegriffe:
Bastelbuch
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
Einfach selbst niedliche Bilder knüpfen fürs Handgelenk: Freundschaftsarmbänder mit Motiv

Freundschaftsbändern sind nicht nur bei Kindern äußerst beliebt, auch Erwachsene tragen die Knotenbänder inzwischen gerne am Handgelenk. Die selbst geknüpften Armbänder gibt es mit Mustern in harmonischen Farben, aber auch mit lustigen Motiven. So ist für jeden das richtige Armband dabei. Ob Herzen für die beste Freundin oder ein Krümmelmonster für den Keksliebhaber – suchen Sie sich das passende Motiv aus und knüpfen Sie los! Alle Knüpfgrafiken stehen Ihnen auch zum Download zu Verfügung.

Aus dem Vorwort:

"Freundschaftsbändchen kennen wir alle, nicht nur aus unserer Kindheit. Die selbst geknüpften Bänder erleben eine Renaissance. Ob verspielt, elegant mit Perlen oder Charms verziert oder mit geometrischen Mustern –Freundschaftsbänder gibt es in vielen Varianten und für jeden ist etwas dabei. In diesem Buch haben wir Ihnen beliebte Motive zusammengestellt. Vom lustigen Pinguin über den Glückpilz bis hin zur Bärentatze – suchen Sie sich Ihr Lieblingsmotiv aus und knüpfen Sie los." (Heike Roland und Stefanie Thomas)

Buch inklusive:

- 15 Flechtanleitungen für Freundschaftsarmbänder mit Motiv, darunter Glückspilz, Quietsche-Entchen, Ying & Yang, Stars & Stripes, Schmetterlinge, Autos, Schafe, Anker, Musiknoten, Tatzen, Krümelmonster, Fischgräten, Blüten, Herzen, Pinguine

- 3 Schwierigkeitsstufen

- Ausführlichen Anleitungen in den Seitenklappen des Buches

- Alle Knüpfgrafiken sind als Download verfügbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
18/1/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783772442179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.