Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Handlettering. Übungsbuch der Schmuckelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Handlettering. Übungsbuch der Schmuckelemente
ISBN Handlettering. Übungsbuch der Schmuckelemente
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772447426
EAN/GTIN:
     9783772447426
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Das Handlettering mit dekorativen Elementen auf die nächste Stufe heben Natürlich kennen Sie den Trend der DIY-Szene der letzten Jahre: das Handlettering. Beim Handlettering dreht sich alles um kunstvolle Handschriften und verschnörkelte Buchstaben. Zahlreiche Ratgeber beschäftigen sich mit diesem Thema und vielleicht haben Sie sich selbst auch schon einmal in diesem neuen Kunsthandwerk ausprobiert. Doch jedes Handlettering kann noch aufgepeppt werden, und zwar mit dekorativen Schmuckelementen. Dieser TOPP Ratgeber "Handlettering. Übungsbuch der Schmuckelemente – Übungsbuch" zeigt Ihnen ganz einfach zum Üben und Nachmachen, wie Ihre Schriften noch verspielter und aufregender werden. Die Buchstaben verzieren und schmücken dank einfacher Tipps und Tricks Zwar ist das Handlettering alleine schon eine kreative Kunst, doch auch die richtigen und ausgefallenen Zierelemente wollen gelernt sein. Annika Sauerborn, besser bekannt als Frau Annika, hat Kommunikationsdesign studiert und als Illustratorin für Kinder- und Jugendbuchverlage gearbeitet. Ihre kreative Ader lebt sie allerdings auch im Handlettering aus. Für diesen Ratgeber aus dem frechverlag hat sie sich speziell mit den Verzierungen und Schmuckelementen beschäftigt. Die Möglichkeiten sind hierbei zahlreich. So kann Ihr Werk durch Ränder, Schnörkel, florale Muster, Banner, kleine Illustrationen und durch vieles mehr noch individueller und auffälliger werden. Wie Sie all diese Techniken angehen, erfahren Sie dazu in diesem Buch. Die Autorin führt Sie Schritt für Schritt durch alle Schmuckelemente und zeigt Ihnen, worauf zu achten ist und wie Sie auch Ihren eigenen Style mit einbringen können. Sie benötigen dazu lediglich einige Stifte und ein wenig Geduld. Und schon können Sie loslegen und Ihre Handlettering-Fertigkeiten weiter verbessern. Zusätzlich zu den Vorlagen enthält dieses Buch einen Exkurs zur Faux Calligraphie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
18/1/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772447426
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.