Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
ISBN Harry Potter: Zauberhaft häkeln
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772448669
EAN/GTIN:
     9783772448669
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
25 Anleitungen für alle Fans der Harry-Potter-Filme für Anfänger bis Fortgeschrittene Dieses Buch enthält großartige, offiziell lizenzierte Anleitungen zum Nachhäkeln der Zauberer-Welt von Harry Potter. Es begeistert durch Projekte für alle Schwierigkeitsgrade von Einsteiger bis Könner und verzaubert durch eine große Auswahl an Mustern und Techniken. Die verwendeten Garne sind mit viel Sorgfalt auf die in den Filmen verwendeten Farben abgestimmt. Harry Potter: Zauberhaft häkeln enthält interessante Fun Facts über die Dreharbeiten, Zitate aus den Filmen sowie Entwurfsskizzen und Szenen-Fotos, um Ihre Kreativität zu inspirieren und um Ihre liebsten Film-Momente wieder zu erleben. Mit wunderschönen Fotos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, klaren Häkelschriften und übersichtlichen Schemazeichnungen ist Harry Potter: Zauberhaft häkeln das ultimative Buch, um die Welt der Zauberer zu entdecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
9/9/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448669
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.