Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kratzelzauber Color Ostern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kratzelzauber Color Ostern
ISBN Kratzelzauber Color Ostern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772478567
EAN/GTIN:
     9783772478567
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Kratzelspaß der besonderen Art – jetzt bunte Eier und glitzernde Hasen suchen Mit diesem TOPP Buch "Kratzelzauber Color Ostern. Jetzt neu: Farbige Kratzelseiten und Glitzerfolie" mit Kratzstift aus dem frechverlag kommt der Osterhase ganz groß raus! Verspielte Eier und kunterbunte Ostertage In diesem Jahr gestaltet sich die Suche nach den bunten Ostereiern mal ganz anders! Denn dieses Mal sind sie in diesem Buch versteckt! Kratzel jetzt drauf los mit Deinem Kratzblock und bringe den Osterhasen, die Eier und vieles mehr zum Vorschein! Kinder ab 5 Jahren werden über die Osterfeiertage aus dem Kratzeln nicht mehr herauskommen. Dass Kratzelspaß immer ein ganz besonderes, kreatives Vergnügen ist, weißt Du sicherlich schon. Vielleicht hast Du bereits den einen oder anderen TOPP Kratzblock bei Dir zu Hause und kennst Dich mit dem Kratzen und Malen schon besonders gut aus? Dann wirst Du gleich sehen, dass bei dieser Ausgabe etwas ganz anders ist. Denn zu Ostern sind die einzelnen Seiten nicht mehr Schwarz, sondern Kunterbunt! Hinter den bunten Farben verbirgt sich schillernde Glitzerfolie, die Deine Kunstwerke in einem ganz neuen Licht erstrahlen lässt! Dafür nimmst Du einfach den beiliegenden Holzstift zur Hand und kannst gleich loskratzen. Auf jeder der 52 bunten Seiten findest Du dabei eine kleine Malanregung rund um das Osterfest. Du kannst sowohl die beiliegenden Schablonen benutzen, um diese Anregungen umzusetzen, als auch Deine eigene Fantasie. Seite für Seite entstehen auf diese Weise wunderbare, glitzernde Bilder, die in den schönsten Farben erstrahlen! Außerdem zeigen Dir acht lustige Bastelideen, wie Du die Schablonen nach dem Kratzen noch weiterverwenden kannst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
52 Seiten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/1/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772478567
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.