Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lässig Socken stricken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
ISBN Lässig Socken stricken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96604996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772448126
EAN/GTIN:
     9783772448126
Suchbegriffe:
Allroundsocken
Alltagssocken
Freizeitsocken
Natur-Ratgeberbücher
23 einzigartige Socken-Designs in den Größen 24-47 mit DenDennis & Mr. Knitbear stricken Lässige Socken und coole Sprüche: Das Sockenbuch der anderen Art! Der bekannte Autor DenDennis strickt zusammen mit Mr. Knitbear einfache, bunte und ungewöhnliche Socken - und das nicht nur für Männer.In Größen 27-47 für Frauen, Kinder und Männer bietet das Buch 23 Socken-Designs. Viele Fotos der Autoren und ihre frechen Sprüche zum Thema "We will sock you!" machen Lust und zaubern ein Schmunzeln ins Gesicht. Egal, ob Sie Strickmeister sind oder Strickanfänger, Sie beherrschen schnell die richtigen Stricktechniken. Dank derausführlichen Erklärungenam Anfang des Buches können Sie jedes Design problemlos nacharbeiten. Das Ergebnis:Socken, zu schön, um sie unter Hosenbeinen zu verstecken! DenDennisstrickt die Socken mit addiCraSyTrio, Mr. Knitbear ganz klassisch mit einem Nadelspiel. Also, das Leben ist zu kurz, um langweilige Socken zu tragen! Aus dem Vorwort: "Dennis – besser bekannt alsDenDennis, der Häkelmeister, – suchte Leute zum Probehäkeln seiner Anleitungen. Völlig unerwartet meldete sich Wim, ebenfalls ein Häkelbegeisterter aus Belgien, der Anleitungen prüfen kann und selbst enorm kreativ ist. Ursprünglich fand Wim, dass der Name "Meneer de Breibeer" ("Herr Strickbär") einfach toll klang. Um diesen Namen internationaler zu machen, wurde schnell "Mr. Knitbear" daraus. Nach vielen Jahren, in denen Wim Anleitungen testete und die beiden nur über das Internet Kontakt hatten, nahmen Wim und Dennis 2018 an einer Häkel-Kreuzfahrt im Süden der Niederlande teil und strickten und häkelten den ganzen Tag auf dem Boot. Dennis schlug vor, ein Strickbuch zu schreiben – nur im Gegensatz zu Wim konnte er nicht stricken. Doch eigentlich war das ideal für ein erfolgreiches Buch: Wenn Wim Dennis Stricken beibringen konnte, dann müsste er es auch anderen erklären können. Und so begann dieses fantastische Abenteuer. Socken zu stricken ist schon länger beliebt, aber wir vermissten einen bestimmten Stil, etwas mehr Humor und Fröhlichkeit, etwas Einzigartiges. Wir wollten keine Socken mit gewöhnlichen Zähl- oder Fair-Isle-Mustern stricken, nein, wir wollten welche, die wir selbst tragen würden – nicht nur abends auf dem Sofa, sondern bei besonderen Gelegenheiten, bei Geschäftsterminen, in der Schule oder auf Feiern. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, Socken zu entwerfen, die andere zum Strickenlernen anregen, und um zu zeigen, dass Fair-Isle-Muster auch lustig und auffällig sein können: mit Flamingos und Totenköpfen, mit Avocados und geometrischen Mustern." Empfohlen von DMAX
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
28/10/2019
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.