Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Logika – Paris 1920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Logika – Paris 1920
ISBN Logika – Paris 1920
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772449338
EAN/GTIN:
     9783772449338
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Das perfekte Geschenk für alle Rätselbegeisterten und Paris-Fans Erlebe eine Welt voller Rätsel in der faszinierenden Zeit der Années folles. Die Goldenen Zwanziger haben begonnen. Romantik und der Klang von Jazz liegen in der Luft. Künstler tummeln sich auf den Straßen. Das Nachtleben erblüht zu seiner vollen Pracht. Besuche beeindruckende Schauplätze wie den Eiffelturm, Notre-Dame oder das Moulin Rouge. Viele Mysterien warten darauf, gelüftet zu werden. Entdecke fantastisch illustrierte Rätsel in allen Schwierigkeitsstufen – perfekt für den Urlaub, die Ferien oder unterhaltsamen Knobelspaß nebenbei. Spüre den Flair eines echten Escape Rooms im alten Paris – aber spiele wann und wo du willst. Löse jede Aufgabe einzeln, egal ob unterwegs, zwischendurch oder zu Hause zum Entspannen. Eine wunderschöne und spannende Rätselsammlung von leicht bis schwer erwartet dich. Öffne das Buch, kombiniere alle Hinweise und tauche ein in die glänzende Epoche der 20er-Jahre in Paris. Mit über 50 Logikrätseln von leicht bis schwer, perfekt für einen Spieler Empfohlenes Alter: ab 12 Jahren
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Spiele
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
9/9/2019
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772449338
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.