Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Manga. Chibi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Manga. Chibi
ISBN Manga. Chibi
ISBN Manga. Chibi
ISBN Manga. Chibi
ISBN Manga. Chibi
ISBN Manga. Chibi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772483998
EAN/GTIN:
     9783772483998
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Mit vielen Beispielen und Step-für-Step-Anleitungen ganz einfach Chibi-Figuren zeichnen lernen Chibis sind Miniaturausgaben der japanischen Manga- und Anime-Figuren. Charakteristisch für sie sind die großen Köpfe im Vergleich zu den kleinen Körpern. Mit ihrem ausdrucksstarken Mienenspiel, den wilden Frisuren und ihren bunten Accessoires werden die bezaubernden puppenhaften Geschöpfe in der Manga-Szene immer beliebter. Im Grunde sind Chibis stilisierte Karikaturen der eigentlichen Anime-Figuren. Gesicht und Anatomie werden stark übertrieben dargestellt, dennoch ist die Figur noch zu erkennen. Die wesentlichen Merkmale von Chibis sind: - Kleiner Körper und sehr großer Kopf – der Kopf kann sogar größer als der Körper sein. - Riesige Augen, aber Mund und Nase sind winzig. - Hände und Füße können wie bei einem Cartoon übertrieben gezeichnet sein. Anhand vieler Beispiele und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigt die in Kanada lebende Anime-Zeichnerin Yoai, wie dumit einfachen Mitteln schnell Chibi-Figuren zeichnenkannst, die so richtig niedlich und süß aussehen. Die Autorin gibt jede Menge Tipps für das richtige Skizzieren, Kolorieren und Schattieren der Mini-Charaktere. Und da ein Chibi selten allein kommt, findest du in derGaleriezahlreiche zusätzlicheInspirationen für Augenformen, Frisuren, Kleidung und Zubehör. Damit erschaffst du dir im Handumdrehen deine eigene, bunte, verspielte Chibi-Welt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
13/2/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772483998
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.