Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Naturseifen selber machen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
ISBN Naturseifen selber machen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772444937
EAN/GTIN:
     9783772444937
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Zuhause Seifen sieden für die Haut und Haare Porentief rein und 100% grün! Die Autorin Jutta Westphal betreibt eine eigene Seifenmanufaktur in Nordrhein-Westfalen und weiß, wie man Seifen herstellt, die nicht nur dem Körper gut tun, sondern auch unserer Umwelt. Alle Seifen in diesem Buch sind frei von Palmöl, Erdölkomponenten und Mikroplastik, und bei der Auswahl der Zutaten achtet die Autorin darauf, dass nur natürliche Inhaltsstoffe verwendet werden, die unter fairen Bedingungen produziert und vertrieben werden. Eineausführliche Grundanleitung mit zahlreichen Schrittbildern und praktischen Tippssowiedetaillierte Anleitungen für 20 verschiedene Seifen, für die Haut und auch für die Haare,- machen es einfach, selbst zuhause Seifen zu sieden und so nicht nur dem eigenen Körper und unseren Gewässern Schadstoffe zu ersparen, sondern auch Verpackungsmüll zu reduzieren. Grüner geht's nicht!
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/9/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772444937
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.