Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
ISBN Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772445200
EAN/GTIN:
     9783772445200
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Kleine und große Möbel und Deko-Objekte für Garten, Terrasse und Balkon Coole Outdoor-Projekte gibt es viele - aber noch keine aus Baumarktmaterial! Ob Kupferrohre, Seile, Bretter oder Paletten, hier wird jeder fündig. Eine trendige Palettenbar in Schwarz? Ein Getränkekühler in Beton-Optik? Oder doch lieber eine Hängematte aus Outdoorteppichen? Die Autorin der Alles-Paletti-Bestseller,Claudia Guther, hat für dich eine tolle Auswahl an kleinen und großen Möbeln, Sichtschutz-Lösungen und Deko-Objekten für Garten, Terrasse und Balkon zusammengestellt, mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Profi-Tipps. Also, Buch bestellen und ab in den Baumarkt! Aus dem Vorwort:"Da ich eher bei Regentagen den Baumarkt aufsuche als eine Einkaufsgallerie, kam die Idee auf, den Baumarkt auch anderen Menschen nahezubringen. Denn hier findet sich tolles Potenzial an Kreativität und Materialien welche einfach in der Fülle untergehen. Und was liegt hier nahe, den Urlaub in "Gardenien" oder auf "Balkonien" freudiger zu gestalten. Oder einfach mit der Familie näher zusammenzuwachsen. Lassen Sie sich mitnehmen in den nächsten Kreativ-Urlaub, ob beim Durchblättern des Buches, beim Sammeln von Inspirationen und last but not least beim Selberbauen.' (Claudia Guther)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Haus & Garten
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/3/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772445200
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.