Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN richtig üben Handlettering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN richtig üben Handlettering
ISBN richtig üben Handlettering
ISBN richtig üben Handlettering
ISBN richtig üben Handlettering
ISBN richtig üben Handlettering
ISBN richtig üben Handlettering
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772447082
EAN/GTIN:
     9783772447082
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Das richtige Übungsbuch für Handlettering von Katharina Till Übung macht den Handlettering-Meister! Üben ist wichtig, aber es ist wichtig, richtig zu üben. Die Lust am Schreiben bleibt nur, wenn sich Fortschritte zeigen und die Buchstaben zunehmend leichter zu Wörtern und Sprüchen werden. Dabei hilft dieses Übungsbuch. Neben denunterschiedlichsten Lineaturen und Rasterngibt die Handletteringautorin Katharina von hints&kunst wichtige Informationen, damit das richtige Üben gelingt. Handhaltung, Schreibmaterial und Buchstabenaufbau sind der erste wichtige Baustein. Hinweise, worauf beim Üben zu achten ist und Inspirationen zum Üben machen das Buch perfekt, um sich zu verbessern. Unterschiedliche Linierungen zeigen, wie Lineaturen mit Ober- und Unterlänge zum Teil führen können oder das Punktraster, die Schriftgröße und -gestaltung offen lässt. Mehr als ein normales Übungsbuch. Ein perfektes Geschenk für Schreibliebhaber! Unterschiedliche Handlettering-Linienrastern und -Lineaturen Viel Freiraum zum eigenen Üben und Lernen von Buchstaben und Schriften Mit wichtigen Grundlagen zu Handlettering Die perfekte Ergänzung zu allen Handlettering-Lehrbüchern! Aus dem Vorwort:"Übung macht den Meister! Das ist eine altbewährte Wahrheit und trifft auch auf das Handlettering zu. Wer regelmäßig die Buchstaben und Schwünge übt, gewöhnt seine Hand an die Bewegungsabläufe, sodass diese immer flüssiger funktionieren. Die unterschiedlichen Schriftarten brauchen besondere Aufmerksamkeit, damit die Linien sauber und klar werden. Lasse dich nicht entmutigen, wenn es nicht auf Anhieb so klappt, wie du es dir vorstellst. Üben ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nimmt. Das Schöne daran ist aber: Wenn du fleißig übst, kannst du dir gewiss sein, schon bald tolle Schriftzüge zu lettern. Auf den folgenden Seiten habe ich dir meine wichtigsten Tipps zum richtigen Üben von Handlettering zusammengefasst. Daran anschließend findest du zahlreiche unterschiedliche Linienraster, auf denen du die unterschiedlichen Schriftarten ausprobieren und trainieren kannst. TIPP Wenn du die Zeilen mehrfach verwenden möchtest, lege ein Transparentpapier darüber und schreibe darauf deine Buchstaben – der Übungseffekt ist der gleiche, aber du kannst noch mehr üben!' (Katharina Till)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
18/1/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772447082
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.