Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Shawls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Shawls
ISBN Shawls
ISBN Shawls
ISBN Shawls
ISBN Shawls
ISBN Shawls
ISBN Shawls
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772481406
EAN/GTIN:
     9783772481406
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - englischsprachig
englischsprachige Naturratgeber
15 großartige Strickanleitungen für Tücher von Melanie Berg alias Mairlynd Endlich, das erste Buch von Melanie Berg! Die international erfolgreiche Strickdesignerin, die vor allem unter dem Namen Mairlynd bekannt ist, hat ihre schönsten Tücher zu einem wundervoll gestalteten Buch zusammengestellt. Ihre Fans und alle Strickbegeisterten in Deutschland und weltweit finden die Anleitungen in dieser zweisprachigen Ausgabe in deutscher und englischer Sprache. Drei wunderschöne neue Tücher werden exklusiv in 'Shawls. Tücher stricken mit Stil – Knit in Style' veröffentlicht. Finally, the first book by Melanie Berg! The internationally successful knitwear designer, who is known foremost by the name of Mairlynd, has compiled her most beautiful shawls in this superbly designed book. Her fans as well as knitters all over the world will find the instructions in this bilingual edition in both English and German. Three beautiful new shawls are published exclusively in 'Shawls. Tücher stricken mit Stil – Knit in Style'. Aus dem Vorwort:"Ein modernes Buch über gestrickte Tücher – geht das überhaupt? Sind Tücher nicht immer ein bisschen altbacken, ein bisschen angestaubt? Natürlich geht das, sage ich! Ein Tuch ist immer das, was Du daraus machst. Seitdem ich vor einigen Jahren die Strickszene entdeckt habe, durfte ich zahllose Tücher sehen, anprobieren und bestaunen: Große und kleine, luftige und kuschlige, zarte und robuste, biedere und abgefahrene, knallig, wild gemustert oder einfarbig. So viele Strickerinnen und Stricker wie es gibt, so viele Tücher gibt es auch – mindestens! Stricken ist für mich eine unheimlich persönliche Art sich auszudrücken: Wenn man so viel Zeit und Arbeit in ein Projekt steckt, ist es unmöglich, keinen persönlichen Fingerabdruck darin zu hinterlassen. Ich begreife mich als modernen und stilbewussten Menschen, weshalb ich hoffe, dass in dieser Sammlung auch für Dich das Richtige dabei ist und Du am Ende sagen kannst: Moderne gestrickte Tücher? Natürlich geht das!' (Melanie Berg)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kochen
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
8/8/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772481406
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.