| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96605323 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783772469985 EAN/GTIN: 9783772469985 |
| |
|
| | |
| Stricken leicht gemacht – mit dem genialen CraSyTrio-System!
Mit diesem TOPP Ratgeber "Socken stricken mit dem CraSyTrio. Für Sockenanfänger und Nadelspiel-Verweigerer" aus der Reihe kreativ.kompakt. gelingt auch Strickmuffeln der Einstieg in die bunte Welt der selbstgestrickten Socken. Lernen Sie den einfachen Weg zu den ersten Socken bis hin zu komplexeren Mustern.
Kinderleicht Socken selbst entwerfen
Wenn Sie bisher das Stricken mit dem Nadelspiel gescheut haben, dann bietet Ihnen dieses Buch und das CraSyTrio von Addi die ideale Alternative: Das besondere System mit drei Nadeln mit flexiblem Mittelteil ermöglicht Anfängern den Einstieg ins Sockenstricken: ganz ohne Nadelspiel. Auf einer Idee von Strickexpertin und YouTuberin Sylvie Rasch basierend, sind diese Nadeln besonders auf die Bedürfnisse von Strickeinsteigern angepasst. Unter anderem werden weniger Nadelwechsel benötigt, sodass nicht so leicht ein Nadelwirrwarr aufkommt. Dank der ausführlichen Anleitungen in diesem Ratgeber gelingen Ihnen die ersten Socken mit dem CraSyTrio im Handumdrehen und machen Lust auf mehr!
Auf 32 Seiten bietet Ihnen dieses Buch aus dem frechverlag vielfältige Designs und kreative Ideen für Socken für jede Gelegenheit – von den lustigen Ringelmustern zum interessanten Strukturmuster oder einem kuscheligen Paar für einen kalten Wintertag. Dieses Buch bietet Ihnen als Einsteiger eine große Bandbreite einfacher Sockenmuster für jeden Geschmack und jede Jahreszeit wie beispielsweise Norweger- oder Rippenmuster oder die Arbeit mit kuscheliger Wolle. Aber auch Strickprofis, die sich nur vor den ansprechenden Socken fürchten, kommen hier auf ihre Kosten. Lassen Sie sich von diesem Ratgeber von den vielseitigen Möglichkeiten des Strickens mit dem CraSyTrio begeistern! Stricken kann leichter als gedacht sein! Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Buchbindungsart | Hardcover-Bindung | | Anzahl der Seiten | 32 Seiten | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Frechverlag GmbH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 12/2/2018 | | Veröffentlichungsjahr | 2018 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783772469985 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |