Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Trick 17 - Camping & Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Trick 17 - Camping & Outdoor
ISBN Trick 17 - Camping & Outdoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772471964
EAN/GTIN:
     9783772471964
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
222 neue, innovative Hacks und Tricks rund um Zelten, Wandern, Wohnwagen, Lagerfeueressen, nachhaltig campen & Co. Outdoor-Urlaub ganz easy: Ob mit Familie oder mit Freunden - hier wird jeder fündig! Originelle Lifehacks rund um Zelten, Radwandern, Caravan, unterwegs essen, nachhaltig campen & Spaß haben: Vom wasserdichten Zelt über die improvisierte Outdoor-Dusche zum selbstgemachten Dosenbrot ist alles inklusive. Hier findest du für jedes Problem eine Lösung! Für Männer und Frauen, Camping-Einsteiger und Outdoor-Profis, Naturfreunde und Wildnis-Eroberer. Übersicht aller Themen: Kapitel 1:"Urlaub mit Zelt und Rucksack" So wenig wie möglich schleppen, aber so viel wie möglich erleben – das ist Camping in seiner ursprünglichsten Form. Mit minimalster Ausstattung unterwegs, findet man nicht nur zu sich selbst, sondern auch nachts mehr Sterne am Himmel als alle Hotels dieser Welt zusammen haben.Was gegendie Launen der Natur wieHitze, Kälte, nervende Insekten oder Unordnung im Zelt hilft, haben wir in diesem Kapitel ausprobiert und aufgelistet. Kapitel 2:"Unterwegs – zu Fuß oder mit Rad" Wandern und Radwandern steht hoch im Kurs. Es ist wieder "hip", per Pedes oder Pedale die Welt zu erkunden. Zu Recht, wie wir finden. Dass dabei die Füße auch mal schmerzen oder die Schuhe an einem Regentag abends pitschnass sind, gehört leider dazu. Mit wenigen Handgriffen und schlauen Tipps bist aber bestens gewappnet fürdeine ganz persönliche "Erfahrung Natur". Kapitel 3:"Das rollende Eigenheim – Urlaub in Wohnwagen und Wohnmobil" Zugegeben, Lifehacks rund um's Heim auf 4 Rädern sind eigentlich schon ein Luxusproblem. Aber wennArmeen von Ameisen oder Mäusensich deiner Schlafstätte bemächtigen wollen, hört der Spaß auf. Und auchChaos im Hängerkann man nicht wirklich brauchen – dabei ist Ordnung halten viel leichter als du denkst, und das mit einfachsten Mitteln. Kapitel 4:'Freizeit Outdoor"Ich packe meine Strandtascheund nehme mit: einmal Babypuder, eine leere Flasche Sonnencreme, einen Ballon und einen Weinkorken... Hört sich verrückt an? Macht aber durchaus Sinn, vor allem, wenn man sich auch mal ein paar Minuten länger von seiner Strandmuschel entfernen will und Sand zwischen den Zehen nur so lange toll findet, bis man sich die Schuhe für den Rückweg anziehen muss. Kapitel 5:'Tricks aus der Campingküche"Beim Camping hast du weder viel Platz, noch viel Utensilien, auf die du beim Rühren, Schneiden, Braten oder Grillen zurückgreifen kannst. Und wahrscheinlich auch nicht die größte Lust, ein 5-Gänge-Menü für 10 Personen zu kochen. Aber lukullischeGenüssekann man selbstin der kleinsten Küche zaubern- auch, wenn es dabei manchmal nur um das Öffnen einer Dose oder Weinflasche geht. Und wenn alles nicht weiterhilft, bereite dir einen leckeren Kaffee auf dem Gaskocher zu und lies dir das folgende Kapitel noch einmal genauer durch. Bei der nächsten Mahlzeit bist du dann perfekt gerüstet. Kapitel 6:'Spiel & Spaß für Camping-Kids"Den meisten Spaß haben Kinder, wenn sie in der freien Natur forschen, werkeln, matschen oder toben dürfen. Brauchst du trotzdem etwasInspiration und Anregung zur Kinderbeschäftigung, hilft ein Blick in dieses Kapitel. Die hier aufgeführten Ideen sind aber nicht nur für die kleinen Kinder gedacht, auch das Kind im Manne (oder in der Frau) hat einen Heidenspaß am Ausprobieren des ein oder anderen Hacks. Kapitel 7:'Überleben beim Festival"Festivals sind ein Kapitel für sich – im wahrsten Sinne des Wortes auch in diesem Buch. Zelten bei einer Großveranstaltung ist eben nicht einfach nur Zelten, es istCampen im Ausnahmezustand. Hier erfährst du, wie du selbst vermeintlichen Müll noch zum Kochen oder Waschen verwenden und dem nach 2 Tagen nicht mehr ganz so einladend aussehendem Klo-Häuschen entkommen kannst oder einfach nur dein Zelt unter tausenden wiederfindest, selbst bei Nacht und Nebel. Kapitel 8:'Survival Hacks - Alleine in der Wildnis"Ausgesetzt in unbekanntem Terrain mit nichts als einem Kugelschreiber in der Hosentasche – was klingt wie eine Folge aus einer bekannten Fernsehserie der 90er Jahre wird dir hoffentlich nie passieren. Dennoch ist es gut, den ein oder anderen Trick zu kennen, um sich orientieren oder auch eineNacht in freier Natur überdauernzu können. Es müssen nicht immer die großen Katastrophen oder apokalyptische Endszenarien sein, die deine Überlebenskünste auf den Plan rufen, auch bei einer Autopanne fernab des nächsten Dorfes kann es hilfreich sein, ein paar Kniffe zu kennen. Zum Beispiel, wie du mit deinem Kugelschreiber ein Feuer entfachen kannst... Kapitel 9:'Nachhaltig campen"Dass man seinen Müll aufsammelt und im nächsten Container entsorgt, sollte nicht nur im Camping eine Selbstverständlichkeit sein. Noch besser ist es aber,Müllgarnichterst zuproduzierenoder ihnauf andere Weise weiter zu verwenden. Was das mit Kastanien, Bienenwachs, Zeitungspapier und Maccaronis zu tun hat? Finde es heraus im folgenden Kapitel!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
12/3/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772471964
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.