Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Trick 17 - Selbstversorger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Trick 17 - Selbstversorger
ISBN Trick 17 - Selbstversorger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96605423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772445224
EAN/GTIN:
     9783772445224
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Von A wie Anpflanzen bis Z wie Ziegenhaltung auf dem Balkon, Terrasse und Garten Selbstversorger zu sein heißt seinen Bedarf an Nahrungsmitteln, Energie und Gebrauchsgegenständen selber zu decken. Das schafft heutzutage kaum noch jemand und es muss auch gar nicht dein Anspruch sein. Das Thema Selbstversorgung beinhaltet neben dem Anbauen und Haltbar machen von Lebensmitteln auch Themen wie Nachhaltigkeit, Tierhaltung, Zeitmanagement, Verzicht auf Konsum und Freude am natürlichem Leben. Du musst weder auf dem Land leben, noch brauchst du einen großen Garten. Wer mit der Selbstversorgung beginnen möchte, kann ganz klein anfangen. In diesem Trick 17 Buch findenAnfänger mit wenig Platzauf dem heimischem Balkon sowieHobbyfarmerTricks, Hacks und Tipps für den Start in die Selbstversorgung. Kräuterbeet, eigne Hühnereier, Marmeladen und Käse herstellen oder einfach nur lokal, ökologisch und nachhaltig Einkaufen, du wirst sehen wie einfach es ist das Thema Selbstversorgung in deinen Alltag zu integrieren. Viel Spaß dabei!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Haus & Garten
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/3/2021
Veröffentlichungsjahr
2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783772445224
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.