| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96605532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783772444777 EAN/GTIN: 9783772444777 |
| |
|
| | |
| Ausmalen mit überraschendem Wow-Effekt In diesemZauberpapier Malbuchwerden beim Ausmalen schöne Muster und Motive sichtbar. Zum leichteren Ausmalen können sich die Kinder an den bunten Linien orientieren. Das Malbuch mit Zauberpapier lässt sich prima mitnehmen, sodassüberall und jederzeit gemaltwerden kann. Zauberpapier ist zumAusmaltrend für Kindergeworden und begeistert jung wie alt mit seinenversteckten Bildernund Botschaften. Wenn deinen Kindern normale Malbücher zu langweilig sind, sollten sie unbedingt ein Zauberpapier Ausmalbuch testen! Zauberpapier Malbuch zum Thema Märchen Dieses Ausmalbuch mit Zauberpapier, dass beim Malengeheime Muster und versteckte Extras offenbart, bietet24 fantastische und märchenhafteBilder zum ausmalen. Kinder werden mit auf eine Reise durch die Märchenwelten von Schneewittchen, Aschenputtel, Dornröschen und Co. genommen und können sich ganz in dieschöne Märchenweltträumen. Dabei werden vorherunsichtbare Muster auf magische Weise sichtbar! Wie etwa ein versteckter Zwerg bei Schneewittchen oder Sterne auf einem Kleid. Das Ausmalbuch mit Motiven aus verschiedenen Märchen istfür Kinder ab 5 Jahrengeeignet. Dieses Zauberpapier Malbuch 'Märchen' enthält: - 24 zauberhafte Ausmalbilderzu verschiedenen Märchen & Erzählungen - magisches Zauberpapier: Versteckte Bilder & Figuren auf jeder Seite nach dem Ausmalen - diebeliebtesten Prinzessinen in einem Buch:Dornröschen, Schneewittchen, Aschneputtel & mehr! - Ausmalspaß fürKinder ab 5 Jahren Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Buchbindungsart | Gehäusebindung | | Anzahl der Seiten | 48 Seiten | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Frechverlag GmbH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 12/8/2021 | | Veröffentlichungsjahr | 2021 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783772444777 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |