Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-411XS Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-411XS Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VS-411XS Video-Switch HDMI
Kramer Electronics VS-411XS Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96613940
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VS-411XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Energieverbrauch
810 mA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
27.4 mm
Gewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Plug
Ja
HDCP
Ja
Rack-Einbau
Ja
Bandbreite
17.82 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Rack-Kapazität
1U
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,35*
€ 678,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,52*
€ 667,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.