Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 830802 selbstklebendes Etikett Rechteck 30 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 830802 selbstklebendes Etikett Rechteck 30 Stück(e)
Herlitz 830802 selbstklebendes Etikett Rechteck 30 Stück(e)
Herlitz 830802 selbstklebendes Etikett Rechteck 30 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96639256
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     830802
EAN/GTIN:
     4008110830803
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
30 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Höhe
82 mm
Bogenbreite
80 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.