Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro MARIE 4 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro MARIE 4 Edelstahl
Saro MARIE 4 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96657924
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1092
EAN/GTIN:
     4017337037506
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
773 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
25000 g
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,39*
€ 456,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.