Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ELINE 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ELINE 120
Saro ELINE 120
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96657932
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1050
EAN/GTIN:
     4017337330096
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
49000 g
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 537,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,06*
€ 748,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,97*
€ 687,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,64*
€ 639,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.