Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro VERONA Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro VERONA Edelstahl
Saro VERONA Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96662061
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3072
EAN/GTIN:
     4017337173112
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl, Gehärtetes Glas
Heiztemperatur
110 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.