Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GENUA Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GENUA Edelstahl
Saro GENUA Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96662128
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3070
EAN/GTIN:
     4017337172351
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Heiztemperatur
110 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.