Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro BMH 210 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96662462
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3015
EAN/GTIN:
     4017337172429
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
Weitere Informationen:
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.