Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PASTA 25 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PASTA 25 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro PASTA 25 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96662534
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3010
EAN/GTIN:
     4017337036622
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
14000 g
Energie
Leistung
3200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.