Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Minus Pad Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Minus Pad Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96665103
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MPE-120-20-20-R
EAN/GTIN:
     4260711990465
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
thermalright wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Dichte
3.38 g/cm³
Produktfarbe
Blau, Pink
Betriebstemperatur
-100 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.