Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Minus Pad Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Minus Pad Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96665124
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MPE-100-100-30-R
EAN/GTIN:
     4260711990502
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Dichte
3.38 g/cm³
Produktfarbe
Blau, Pink
Betriebstemperatur
-100 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.