Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Rubik’s Cube 4x4 Master Zauberwürfel - der ultimative 4x4 Cube für Logik-Profis ab 8 Jahren und für unterwegs - hohe Qualität, leichtgängiges Handling, leuchtende Farben - Origi...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96665937
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064639
EAN/GTIN:
     778988428887
Der Rubik’s 4x4 Master Zauberwürfel ist die ultimative Herausforderung für grauen Zellen und alle Logikprofis. Mit seinem hohen Suchtpotenzial fasziniert der kultige Rubik's Cube Fans auf der ganzen Welt - schon seit 50 Jahren. Der Rubik's 4x4 Cube ist die ultimative Brainteaser-Herausforderung. Der Puzzlewürfel hat einen neuen und verbesserten Mechanismus, der ein flüssigeres, schnelleres und zuverlässigeres Drehen ermöglicht. Die hochwertigen farbigen Spielsteine fallen nicht heraus und behalten auch bei instensivem Gebrauch ihre Farbe. Für Knobelspaß zu Hause oder unterwegs: der Rubik’s Cube 4x4 Zauberwürfel. Empfohlen ab 8 Jahren.

Inhalt: 1 Rubik's 4x4 Master Zauberwürfel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Volumen Hauptkarton
318000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
66.802 mm
Verpackungshöhe
166.624 mm
Paketgewicht
167.829 g
Merkmale
Typ
Zauberwürfel
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.