Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Caso 2977 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 26 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96666189
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     2977
EAN/GTIN:
     4038437029772
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Backstein Herd
Kombi-Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
8700 g
Innenmaße (B x T x H)
350 x 300 x 200 mm
Energie
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
26 l
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Alarm
Ja
Uhrfunktion
Ja
Kochzeit (max.)
120 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Rotisserie
Ja
Kochprogramme
Pizza
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.