Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Lenco CD-012TR CD-Player Persönlicher CD-Player Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96677154
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-012TR
EAN/GTIN:
     8711902067016
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Kopfhörer
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Tiefe
148 mm
Höhe
260 mm
Breite
138 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
440 g
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Transparent
CD-Kapazität
1 Disks
Disc Wiedergabemodi
Wiederhole alle, Titel wiederholen
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Lademechanismus
Oben
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Pause-Funktion
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.