Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Lenco DIR-141BK Radio Internet Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96677198
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DIR-141BK
EAN/GTIN:
     8711902069690
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Mit dem voll ausgestatteten Internetradio Lenco DIR-141BK genießen Sie Ihre Musik in vollen Zügen. Verbinden Sie das Tischradio mit dem WLAN und greifen Sie auf Tausende Online-Radiosender zu. Der eingebaute DAB+ Tuner sorgt für einen völlig rauschfreien und kristallklaren digitalen Radioempfang. Streamen Sie Ihre eigene Musik schnell und einfach über die Bluetooth® 5.0-Verbindung und mit der kostenlosen AirMusic-App bedienen Sie das Internetradio und steuern die Musik. Mit Spotify Connect müssen Sie Ihr Smartphone nicht einmal mit dem DIR-141BK verbinden, um Musik zu streamen, und Sie können sogar Ihre eigenen Playliste verwenden, um mit Ihrer Lieblingsmusik aufzuwachen. Internetradio mit DAB+ Mit DAB+ hören Sie digitales Radio. Da das Empfangssignal digital übertragen wird, hören Sie kein Rauschen mehr wie beim analogen FM-Signal des UKW-Radios. Die Klangqualität ist der größte Pluspunkt. Außerdem können über das digitale Signal viel mehr Informationen empfangen werden. Dadurch erhalten Sie z. B. Informationen über den Musiktitel oder den Radiosender. Sie suchen Ihre Radiosender jetzt auch einfach anhand des Namens und nicht mehr der Frequenz. Spotify Connect Mit Spotify Connect kommt die gestreamte Musik direkt aus dem Internet über WLAN zu Ihrem Internetradio. Das Smartphone dient dabei nur als Fernbedienung. Sie müssen nicht einmal die Bluetooth-Verbindung des Smartphones verwenden, die in Sachen Klang oft nicht ganz so optimal ist. Außerdem gibt es keine Unterbrechungen durch eingehende Anrufe oder Nachrichten. Sie können das Smartphone sogar ganz ausschalten oder für andere Zwecke verwenden, ohne die Musik zu unterbrechen. Bluetooth 5.0 Empfang und Übertragung Das Lenco DIR-141BK bietet Bluetooth 5.0, womit Sie sowohl empfangen als auch senden können. Das Internetradio empfängt Ihre Musiktitel, die Sie via Bluetooth von Ihrem Smartphone, Laptop oder Tablet streamen. Schließen Sie kabellose Bluetooth-Kopfhörer an und hören Sie Ihr Lieblingsradioprogramm ungestört über die Kopfhörer. AirMusic-App Das Lenco DIR-141BK funktioniert mit der AirMusic-App, mit der Sie Ihr Internetradio über Ihr Smartphone steuern können. Denken Sie dabei an Spotify, Google Play Music, Radio, Deezer, TuneIn usw., die Sie alle streamen können. Die App lässt sich ganz einfach bedienen und zeigt sogar Informationen zum Musiktitel an, der in der App gerade abgespielt wird.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
8 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.07 W
Audio
RMS-Leistung
10 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Radio
Radiotyp
Internet
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
250
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
1070 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1510 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Kunststoff
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Dimmbar
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Menüsprachen
Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch
Anzahl Alarme
8
Antennentyp
Extern
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Stromeingang
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.