Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Lenco PDR-051PKWH Tragbar Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96677217
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PDR-051PINK/WH
EAN/GTIN:
     8711902069133
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
lenco radio
radio
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Audio
RMS-Leistung
4 W
Equalizer
Ja
Frequenzbereich
100 - 18000 Hz
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1170 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Pink, Weiß
Material
Kunstleder, Metall, Kunststoff
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch
Akustischer Alarm Typ
Radio/Summer
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ladend
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Micro-USB A, USB Typ-A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Type-A to Micro USB-B
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
52 mm
Impedanz
4 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.