| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96677262 Herst.-Nr.: SI TC60TF.02 EAN/GTIN: 7610465880319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der absolute Klassiker für unterwegs in einer sehr stilvollen Trendfarbe. Die Traveller wird so zum eleganten Begleiter für alle, die gerne mit Style durchs Leben reisen – ganz gleich, wohin es geht. Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Flasche ist extrem leicht, stabil und lässig mit einem Finger zu tragen. Und sie hält 100 % dicht. Auch bei kohlensäurehaltigen Getränken und kopfüber, wenn man mal beide Hände frei haben muss. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten – für einen sicheren, unbeschwerten Trinkgenuss. Der ultimative Klassiker - elegant und einfach praktisch. Diese legendäre Flasche passt in jede Tasche und hat sogar ihren Weg ins Museum of Modern Art in New York City gefunden. 110 Jahre Erfahrung, 130 Gramm Aluminium - alles in einer Flasche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 71 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 215 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 108 g | Merkmale | Fassungsvermögen | 0.6 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |