Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
ekey Nuki Smart Lock Fingerabdruckscanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96679846
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     200122
EAN/GTIN:
     9120068256902
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki 3.0, 2.0 und 1.0 ist ein praktischer Alltagshelfer. Nie mehr Schlüssel, Karten und Codes, die verloren oder vergessen werden können. Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger!

ekey uno - Ihr akkubetriebener Fingerprint
Mit dem ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki Smart Lock öffnen Sie Ihre Tür einfach und komfortabel mit dem Finger. Damit machen Sie den klassischen Haustürschlüssel zu einem Relikt der Vergangenheit. Der akkubetriebene Fingerprint kann kinderleicht montiert bzw. demontiert werden – ohne Bohren, Stemmen oder Verkabeln.

Der Finger ist immer dabei
Mit dem ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk machen Sie es sich leicht. Einfach außer Haus gehen, Tür schließen und wissen, dass der Haustürschlüssel überflüssig ist. Denn der Finger ist immer mit dabei, es braucht weder Schlüssel, Smartphone, Zahlencode noch Karte!

Komfortabler Zutritt für die ganze Familie
Besonders Familien mit Kindern schätzen den ekey uno Fingerprint. Durch den schlüssellosen Zugang können Kinder immer problemlos ins Haus gelangen – egal, ob sie von der Schule, dem Spielen bei Freunden oder anderen spannenden Abenteuern nach Hause kommen. Die intelligente ekey-Technologie erkennt überdies das Wachstum von Kinderfingern, sodass ein neuerliches Erfassen aufgrund von Wachstumsschüben nicht notwendig ist.

Die Nachrüstlösung für alle gängigen und bestehenden Türen
ekey uno ist ideal zum Nachrüsten bereits vorhandener Türen. Sie benötigen kein teures Motorschloss bzw. müssen auch keine anderen kostspieligen Vorbereitungen treffen, um einen Fingerprint bei Ihrer Tür verwenden zu können. Aus diesen Gründen ist der Einsatzbereich dieser Smart Home Lösung nahezu unbegrenzt. Ob Einfamilienhaus, Wochenenddomizil, Mietwohnung oder Geschäftslokal - der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk ist immer eine smarte Lösung.

Die kostenlose ekey uno App
Die Verwaltung des ekey uno Fingerprints mit Akku und Funk lässt sich jederzeit via kostenloser ekey uno App durchführen. Auch die Vergabe von Zugangsberechtigungen kann einfach und bequem über die App gemacht werden. So ist es beispielsweise möglich, Ihrem Hundesitter oder Ihrer Haushaltshilfe nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten Zugang zu den eigenen vier Wänden zu gewähren. Hier geht's zum kostenlosen Download der ekey uno App:
Zum App Store (ab iOS 11)
Zu Google Play (ab Android 7)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
DC input Spannung
8.4 V
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
53.13 mm
Höhe
114.71 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.