Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSEM/400/EG1 Safe 35,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSEM/400/EG1 Safe 35,5 l Schwarz
Yale YSEM/400/EG1 Safe 35,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96710946
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSEM/400/EG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Fassungsvermögen
35.5 l
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
400 mm
Innenmaße (B x T x H)
337 x 270 x 390 mm
Gewicht
22000 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.