Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSEB/250/EB1 Safe 20,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSEB/250/EB1 Safe 20,5 l Schwarz
Yale YSEB/250/EB1 Safe 20,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96710950
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSEB/250/EB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code
Fassungsvermögen
20.5 l
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
345 x 245 x 242 mm
Gewicht
12100 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.